Aparato de comprobación del par de giro para llave dinamométrica «SmartCheck USB», Par máximo: 135Nm

Número de artículo: 654651 135
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 296,01 € /piezas
  • 1.511,64 € /piezas
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Calibrable sí
Tipo de enchufe entrada Micro-USB
Serie DAPTIQ®
Denominación del fabricante SmartCheck USB
Embalaje Maleta de plástico
Suministro de energía Funcionamiento con pilas; Funcionamiento con alimentación de red
Color verde; negro
Tamaño, Cuadrado accionado 3/8 pul
Unidad del par de giro Nm; lbf ft; lbf in
Datos protocolables sí
Interfaz Digimatic
Contenido pieza única
Sentido de apriete Derecha/izquierda
Forma de la conexión Cuadrado accionado
Metrología electrónica
Funciones de medición Par de giro
Indicación digital
Rango de par de giro mín. 5 Nm
Rango de par de giro máx. 135 Nm
Precisión del par de giro en sentido horario 1 %
Precisión del par de giro en sentido antihorario 1 %
Certificado de prueba del fabricante sí
Peso total 5.310 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 654651 135
EAN / GTIN 4018754362820
Número del fabricante 96521214
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

Aparato de comprobación del par de giro variable y flexible gracias a la pantalla y el cuerpo de base giratorios. Posibilidad de montaje horizontal y vertical. La pantalla y el teclado de membrana están protegidos contra salpicaduras de agua, y la carcasa es de plástico a prueba de golpes. Interfaz Micro-USB para la exportación de datos y para la alimentación eléctrica. Con espacio de almacenamiento para 250 valores de medición.
3 modos de aplicación: indicación rotativa (Track), detección del punto de pandeo (First-Peak), indicación del valor máximo (Peak-Hold).
Unidades de medida: Nm, lbfft, lbfin.
  • Resistente. La protección contra sobrecarga óptica y acústica integrada proporciona durabilidad.
  • Preciso. Una desviación de la indicación de sólo ±1 % garantiza datos de medición de máxima fiabilidad.
  • Listo para empezar. Mediante el captador integrado con una capacidad de medición amplia se puede soltar inmediatamente.
  • Flexible. SmartCheck se puede colocar prácticamente en cualquier lugar. Ya sea en el montaje horizontal o vertical: los puntos de fijación bien ideados, la forma constructiva compacta y la pantalla giratoria permiten todo.
  • Individual. Hay tres modos de funcionamiento (Trak, First Peak, Peak Hold) y tres unidades de medida (N·m, ft·lb, in·lb). El par de destino y las tolerancias para la valoración del valor de medición se pueden especificar individualmente.
  • Independiente. Para el uso en puestos de trabajo sin toma de corriente propia. Además del funcionamiento clásico a través de una fuente de alimentación, también es posible el funcionamiento con pilas.
  • Giratorio. SmartCheck se puede ajustar de forma óptima para el ángulo de visibilidad individual. Porque no solo la pantalla, sino también el soporte de la pantalla y el cuerpo de base se pueden girar 180°.
  • Guarda hasta 250 juegos de datos. Incluye fecha y sello de hora.
  • Exportación de datos y alimentación eléctrica opcional a través de la interfaz USB Micro.
  • Software de documentación con descarga gratuita.

Ventaja:

Aparato de comprobación del par de giro. Funcionamiento por medio fuente de alimentación o pila.

Aplicación:

Ajuste y comprobación de destornilladores dinamométricos y llaves dinamométricas con o sin escala.

Volumen de suministro:

Incluye fuente de alimentación y software SmartCheck USB para la transferencia de valores y la creación de certificados de comprobación. En maleta de plástico estable.

Nota:

Módulo Bluetooth® correspondiente disponible (n.° 52110222).