• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Elektronisches Drehmomentschlüssel-Prüfgerät „TruCheck™ Plus“, maximales Drehmoment: 350N·m

Artikel-Nr.: 654475 350

  • 253,00 € /Stk.

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±1
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 350 Nm
Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±1 %
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Messbereich 10 Nm - 350 Nm
Anzeigegerät Breite 150 mm
Anzeigegerät Höhe 145,5 mm
Anzeigegerät Tiefe 85 mm
Gewicht 2,5 kg
Vierkant-Aufnahme 1/2 Zoll
Energieversorgung Netzbetrieben

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 654475 350
EAN / GTIN 2050001017604
Herstellernummer 43222

Beschreibung

Ausführung:

  • 3 Anwendungsmodi: Mitlaufende Anzeige (Track), Knickpunkterkennung (First Peak), Spitzenwertanzeige (Final-Peak).
  • Einfache Vorgabe eines Zieldrehmoments mit Toleranzen.
  • Maßeinheiten: Nm, lbfft, lbfin.

Großes, gut lesbares LED-Display. Datenübertragung über RS232C-Verbindungskabel möglich.

Vorteil:

Schnelle und optisch leicht erkennbare Statusanzeige über 3 LEDs.

Lieferumfang:

Inklusive RS232C-Verbindungskabel (zu PC bzw. Drucker) und Netzteil, in stabilem Kunststoffkoffer.