Mess- und Auswertesoftware advanced

Artikel-Nr.: 654387
Rabatt
1.130,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.07.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
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
Herstellerbezeichnung n-quirer TT V3 advanced
Produktart Software
Softwarevariante Professional

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 654387
EAN / GTIN 2050001941787
Herstellernummer 01-01-00143-01
Hersteller/verantwortliche Person HS-TECHNIK GMBH n-gineric gmbh, Spittelbronner Weg 59, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.n-gineric.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Grafische Darstellungsmöglichkeit des Verlaufs von Drehmoment über Zeit, Drehwinkel, Kraft über Zeit oder Kraft über Weg.
  • Automatische Sensoridentifikation beim Verbinden.
  • Kurvendarstellung mit bis zu 2000 Messwerten pro Sekunde.
  • Anzeigeauflösung: 5 Stellen + Dezimalpunkt.
  • Unterstützung verschiedener physikalischer Einheiten.
  • 2 Grenzwertüberwachungsfenster mit interner oder externer Trigger-Möglichkeit.
  • 2. Triggerschwelle mit Winkelfensterüberwachung.
  • Einstellbarer Tiefpassfilter (10 Hz bis 500 Hz).
  • Laden einer Referenzgrafik.
  • Excel-Export von 1 bis 20 Grafiken.
  • Excel-Export der Auflistung von Messergebnissen mit statistischer Auswertung (Maschinen- und Prozessfähigkeitsuntersuchung).
  • Passwortschutz für Programm- und Parametereinstellungen.
  • Unterstützte Betriebssysteme: Windows 10, Windows 11.

Mess-, Visualisierungs- und Auswertesoftware n-quirer TT V3 advanced mit folgenden zusätzlichen Funktionen:
  • Cursor-Funktion mit Anzeige von Einzelwerten.
  • 2. frei konfigurierbares Messwertanzeigefenster.
  • Bar-Code-Reader-Unterstützung für wiederkehrende Messungen mit automatischem Einlesen der passenden Sensorkonfiguration.
  • Überlagerte grafische Darstellung der Geschwindigkeit.
  • Überlagerte grafische Darstellung der mechanischen Leistung.
  • Zeitsynchrone grafische Darstellung der Messkurve eines über die ng-Link-Schnittstelle gekoppelten zweiten Sensors aus dem n-gineric-Programm.
  • Ausgabe der Messergebnisse im QS-STAT-Format.
  • Speicherung der Messergebnisse in MySQL- oder Microsoft-SQL-Datenbanken möglich.

Verwendung:

Mess-, Visualisierungs- und Auswertesoftware n-quirer TT V3 für Tablet PC, Laptop, Netbook, PC zur Verwendung mit sämtlichen intelligenten Drehmoment- und Kraftsensoren aus dem n-gineric-Programm.

Passend für: