Intelligente stationäre Messwertgeber, maximales Drehmoment: 5N·m

Artikel-Nr.: 654385 5
Rabatt
3.510,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.07.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bit-Aufnahme, Bit-Aufnahme D 6,3
Größe, Bit-Aufnahme 1/4 Zoll
Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit Grad
Messgenauigkeit Drehwinkel 0,5 Grad
Daten protokollierbar ja
Schnittstelle USB
Kalibrierbar ja
Inhalt Einzelteil
Rekalibrierbar ja
Anzugsrichtung rechts-links
Form des Anschlusses Bit-Aufnahme
Messtechnik elektronisch
Messfunktionen Drehmoment; Drehwinkel
Anzeige digital
Drehmomentbereich min. 0,5 Nm
Drehmomentbereich max. 5 Nm
Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn 0,1 %
Drehmomentgenauigkeit gegen den Uhrzeigersinn 0,1 %
Prüfprotokoll des Herstellers ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 654385 5
EAN / GTIN 2050001941695
Herstellernummer NG-TTS500-XI
Hersteller/verantwortliche Person HS-TECHNIK GMBH n-gineric gmbh, Spittelbronner Weg 59, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.n-gineric.com

Beschreibung

Ausführung:

Statische Sensoren zum direkten Anschluss an Notebook, PC oder Tablet-PC.
Extrem hohe Messauflösung von Dehmoment (1/10000-stel des Nennmessbereichs).
Kleinste Messbereiche ab 5 cNm.
Bis Gr. 20 mit 1/4 Zoll 6-kant, ab Gr. 50 mit 4-kant.
Mit USB-, Ethernet- und ng-Link-Schnittstelle.
Messgenauigkeit ±0,1 %.

Vorteil:

  • Ultrakompakte Bauweise.
  • Intelligentes digitales Messen – ohne konventionelles Messgerät.
  • Sehr flexibel durch verschiedene Schnittstellen: USB, Ethernet zur Messdatenkommunikation sowie ng-Link zum Anschluss von Peripheriegeräten aus dem n-gineric-Programm.
  • Bis 2 Nm Messbereich mit integriertem mechanischem Überlastschutz.

Verwendung:

  • Zum genauen Messen und Verschrauben mit 100 %-Kontrolle in der Produktion.
  • Zur Prüfung und Analyse von Schraubverbindungen.
  • Zum Kalibrieren und Überprüfen von handgeführten und stationären Schraubwerkzeugen aller Art.

Hinweis:

Lieferung ohne Datenkabel; USB-Kabel unter Nr. 654378.
DAkkS-Kalibrierung auf Anfrage.