• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zündkerzenbürste

Artikel-Nr.: 6531950
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zündkerzenbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6531950
EAN / GTIN 4010886653197
Herstellernummer 6531950
L-Nummer L60160 4227

Beschreibung

Beschreibung:

Mit Messingdrahtborsten und Holzgriff

Merkmal:

  • Borstenlänge: 15
  • Gesamtlänge [mm]: 180 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein