IMPACT-Verlängerung, 3/4 Zoll, ganze Länge: 175mm

Artikel-Nr.: 652400 175
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
273 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 3/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 3/4 Zoll
ganze Länge 175 mm
für den Maschineneinsatz geeignet ja
Produktart Verlängerung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 652400 175
EAN / GTIN 4045197215833
Herstellernummer 652400 175
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.
Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.
Außenvierkant nach DIN 3121 F 20 mit durchgehendem Stiftloch.
Innenvierkant nach DIN 3121 G 20 mit Bohrung und Ringnut.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.