Podaljšek IMPACT, 3/4-colski, Celotna dolžina: 175mm

Št. art.: 652400 175
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
274 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 3/4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 3/4 col
celotna dolžina 175 mm
Primerno za strojno uporabo Da
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 652400 175
EAN/GTIN 4045197215833
Številka proizvajalca 652400 175
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.
Zunanji 4-kotniki po DIN 3121 F 20 s skoznjo izvrtino za zatič,
notranji 4-kotniki po DIN 3121 G 20 z izvrtino in obročnim utorom.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, brunirana površina.

Opomba:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov