IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 3/4 Zoll dünnwandig, lang, Schlüsselweite: 22mm

Artikel-Nr.: 652210 22
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

geeignet für den Maschineneinsatz ja
Größe Antrieb, Innenvierkant 3/4 Zoll
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 22 mm
Durchmesser außen, für Außen-Sechskant 34,3 mm
Produktart Steckschlüssel-Einsatz
Material Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche brüniert
Norm DIN 3121
Länge gesamt L 100 mm
Antrieb Innenvierkant
Abtrieb für Außen-Sechskant
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 652210 22
EAN / GTIN 4991644412969
Herstellernummer 16301M 22MM
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.
Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.