• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 3/4 tum tunnväggig, lång, nyckelvidd: 22mm

Art-nr.: 652210 22
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
25 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • fyrkantsfäste: 3/4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 22 mm
fyrkantsfäste 3/4 tum
⌀ utgångssidan 34,3 mm
Längd 100 mm
Drivprofil Sexkanthylsnycklar
lämpar sig för maskinanvändning Ja
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 652210 22
EAN/GTIN 4991644412969
Tillverkarens nummer 16301M 22MM
Tillverkare/ansvarig person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Benämning

Utförande:

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.
Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

Anmärkning:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.