• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maul-Steckschlüssel UD-Profil 11 mm

Artikel-Nr.: 6512140
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6512140
EAN / GTIN 4010886651216
Herstellernummer 6512140
L-Nummer L60160 3317

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlanke Form, mit frei beweglichem Steckschlüsselende
  • Mit Bohrung für Drehstifte No. 26 D und No. 26 RS (bitte separat bestellen)
  • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • Köpfe geschliffen

Merkmal:

  • Ausführung: Schlanke Form, mit frei beweglichem Steckschlüsselende
  • Durchmesser 1 [mm]: 16,7
  • Einsatz-Ø 1: 16,7 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 189 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Schlüsselweite [mm]: 11
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 11
  • 1000 V isoliert: nein
  • 26 RS: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör