• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarrenringschluessel gekroepft 6x7 mm

Artikel-Nr.: 65.6X7
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 65.6X7
EAN / GTIN 3148517720602
Herstellernummer 65.6X7
L-Nummer L60130 205

Beschreibung

Beschreibung:

  • Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses
  • Kompakter und einseitig mit Hebel umschaltbarer Knarrenmechanismus
  • Drehwinkel 5° (7,5° für die Schlüsselweite 1/4″, 6° für die Schlüsselweiten 5/16″ und 11/32″)
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 6x7
  • B [mm]: 14,0
  • B1 [mm]: 17,0
  • E [mm]: 6,3
  • E1 [mm]: 6,5
  • L [mm]: 115
  • Gewicht in Gramm: 30