• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Handpritschenwagen

Artikel-Nr.: 6443VZ

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 6443VZ
EAN / GTIN 4017976443027
Herstellernummer 6443VZ
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Stirnwände mit Plattform verschraubt, Längswände einhängbar und herausnehmbar, mit eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend

Merkmal:

  • Gesamttragkraft (kg): 750
  • Nutzflächenlänge (mm): 1200
  • Nutzflächenbreite (mm): 800
  • Ladeflächenhöhe (mm): 420
  • Gesamtlänge (mm): 1550
  • Gesamtbreite (mm): 850
  • Gesamthöhe (mm): 1415
  • Bereifung: Vollgummi
  • Radgröße (mm): 250 x 60