Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll, Sechskant: 4mm

Artikel-Nr.: 643230 4

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 4 mm
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
⌀ antriebseitig 22,7 mm
Länge 60 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 643230 4
Herstellernummer 643230 4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach DIN 3120.

Norm:

DIN 7422

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt (abplatzsicher). Dorn aus zähhartem Material mit hoher Härte, blank.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb