Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce, Hexagonal: 4mm

Réf.: 643230 4

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 643230 4
Réf. fabricant 643230 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fabrication de qualité en deux parties. Corps trempé de façon à transmettre et à recevoir efficacement l’énergie d’entraînement. Carré femelle à tolérances étroites pour une prise sûre et ferme sur le manche universel. Carré femelle suivant DIN 3120.

Norme:

DIN 7422

Matière(s):

Acier au chrome, chromé (résistant à l'écaillement). Embout en acier traité de dureté particulièrement élevée, non revêtu.