• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Führungsrolle

Artikel-Nr.: 64303006010
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Entgrat- und Anfasmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 64303006010
EAN / GTIN 4014586447933
Herstellernummer 64303006010

Beschreibung

Beschreibung:

  • Führungsrolle
  • Ø 19,80 mm für 45° Fase und Radius 1,2 mm
  • Für den 16-fachen Einsatz der Radiuswendeschneidplatte werden beide Führungsrollen (kleiner und großer Durchmesser) benötigt, um die zwei Radienschneiden je Kante (8x) nutzen zu können