• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel (mm), 12-kant 57 mm

Artikel-Nr.: 6405M 57mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6405M 57mm
EAN / GTIN 4991644141845
Herstellernummer 6405M 57mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 72 mm
Dimension D2: 53 mm
D1: 76 mm
Länge: 36 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 57 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän