• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel (mm), 12-kant 45 mm

Artikel-Nr.: 6405M 45mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6405M 45mm
EAN / GTIN 4991644141722
Herstellernummer 6405M 45mm
L-Nummer L60050 4368

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 68 mm
Dimension D2: 47 mm
D1: 61 mm
Länge: 30 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 45 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb