• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIPA 8-35V-1.20-D ID5 V-förmige Schneideinsätze zur Bearbeitung von Aluminium

Artikel-Nr.: 6402005
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 6402005
EAN / GTIN 7291075106091
Herstellernummer 6402005
L-Nummer L23940 1438

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 8 mm

Merkmal:

  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 1.2 mm
  • Schneidbreite (CW) 8 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 30 mm