• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

80HV30 Vickers Hardness Reference Material with ISO 6507-3 DAkkS calibration certificate, 60x60x16mm, aluminium

Artikel-Nr.: 63ETB1302
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 63ETB1302
Herstellernummer 63ETB1302
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Härte-Referenzmaterialien in der Qualitätskontrolle: Der Impuls für Ihre Prozesssicherheit! Die tägliche Überprüfung durch den Anwender ist in den entsprechenden Härteprüfnormen beschrieben und leistet einen wichtigen Beitrag zum Qualitätsmanagementprozess. Bei der täglichen Überprüfung werden alle Parameter des Härteprüfsystems, die zum Härtewert führen, durch Eindrücke auf dem Härtevergleichsmaterial überprüft. Diese periodische Überprüfung der Maschine anhand von Härtevergleichsmaterialien sollte unmittelbar vor dem täglichen Start des Prüfprogramms erfolgen. Eine entsprechende Dokumentation erhöht die Prozesssicherheit, da Wertverschiebungen aufgrund von Beschädigungen oder Fehlfunktionen leicht erkannt werden können. Darüber hinaus kann mit den Härtevergleichsmaterialien auch die Wiederholbarkeit der Ergebnisse des Härteprüfgerätes überprüft werden. Mitutoyo. bietet ein umfangreiches Sortiment an Härtevergleichswerkstoffen (Härtevergleichsplatten) in verschiedenen Werkstoffen mit Härtegraden von. 80HV. bis. 2100HV. an, das perfekt zu Ihrem Qualitätsmanagement passt. Die Toleranz für den Nennwert von Härtevergleichsplatten aus Stahl und Aluminium beträgt. ± 25HV. (Gilt nicht für Hartmetallwerkstoffe). Bei Hartmetall-Referenzwerkstoffen kann der tatsächlich kalibrierte Wert deutlich höher liegen. Mitutoyo. -Referenzmaterialien: High-End-Qualität. Made in Germany. - Unabhängige. DAkkS. -Kalibrierung nach. DIN EN ISO 6507. bzw. ASTM E92. in einem akkreditierten Labor. Große quadratische oder rechteckige Fläche mit großem Platzvorteil gegenüber dreieckigen oder runden Härtevergleichsplatten. Kurze Lieferzeit und MPE ″Maximal zulässiger Fehler″ des Härteprüfsystems eingraviert (gilt für Hartmetallwerkstoffe) - alle relevanten Informationen auf einen Blick. Liegen die Diagonallängen außerhalb der. 20 µm. -Grenze der. ISO 6507, wird das Referenzmaterial ausschließlich mit. ASTM E92. Kalibrierzertifikaten geliefert. Eine Reihe von Zusatzleistungen kann bestellt werden: Bis zu drei verschiedene Skalen auf einem Referenzmaterial (Gilt nicht für Brinell-Materialien). Ein gelasertes Raster auf der Oberfläche für genaue Eindringabstände. Alternative ASTM-akkreditierte Kalibrierung. Doppelte Kalibrierung nach ISO- und ASTM-Normen. Eine engere Toleranz von. ± 15HV. für den Nennwert (gilt nicht für Hartmetallwerkstoffe). Vergleichen Sie die Oberflächengrößen für die Bewertung des Preis-/Leistungsverhältnisses. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie nicht finden, was Sie suchen.

Merkmal:

  • Abmessungen: 60 x 60 x 16 mm
  • Akkreditierungsstandard: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Akkreditierungsstelle: DAkkS
  • Material: Aluminium
  • Oberfläche: 3.600 mm²
  • Produktpalette: HV-110
  • Produktpalette: HV-120
  • Prüfkraft kgf: 30
  • Prüfkraft N: 294,2
  • Skala 1: HV30
  • Standard: ISO 6507-3
  • Toleranz des Nennwerts: +/-25HV

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb