• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

41HRGW Rockwell-Härte-Referenzmaterial mit ISO 6508-3 Dakks-Kalibrierzertifikat, 60x60x16mm, Aluminium

Artikel-Nr.: 63ETB1104
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 63ETB1104
Herstellernummer 63ETB1104
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Härte-Referenzmaterialien in der Qualitätskontrolle: Das Plus für Ihre Prozesssicherheit! Die tägliche Überprüfung durch den Anwender ist in den entsprechenden Härteprüfnormen beschrieben und leistet einen wichtigen Beitrag zu den Qualitätsmanagementprozessen. Bei der täglichen Überprüfung werden alle Parameter des Härteprüfsystems, die zum Härtewert führen, durch Eindrücke auf dem Härtevergleichsmaterial überprüft. Diese periodische Überprüfung der Maschine anhand von Härtevergleichsmaterialien sollte unmittelbar vor dem täglichen Start des Prüfprogramms erfolgen. Eine entsprechende Dokumentation erhöht die Prozesssicherheit, da Wertverschiebungen aufgrund von Beschädigungen oder Fehlfunktionen leicht erkannt werden können. Darüber hinaus kann mit den Härtevergleichsmaterialien auch die Wiederholbarkeit der Ergebnisse der Härteprüfmaschine überprüft werden. Mitutoyo. bietet ein umfangreiches Sortiment an Härtevergleichsmaterialien (Härtevergleichsplatten) in verschiedenen Werkstoffen und Härtegraden an, die perfekt zu Ihrem Qualitätsmanagement passen. Mitutoyo Referenzwerkstoffe: High-End-Qualität Made in Germany. - Unabhängige DAkkS. Kalibrierung nach DIN EN ISO 6508. und/oder ASTM E18. in einem akkreditierten Labor Große quadratische oder rechteckige Fläche mit großem Platzvorteil gegenüber dreieckigen oder runden Prüfsteinen Kurze Lieferzeit MPE ″Maximal zulässiger Fehler″ des Härteprüfsystems eingraviert (gilt für Hartmetallwerkstoffe) - alle relevanten Informationen auf einen Blick. Eine Reihe von Zusatzleistungen kann bestellt werden: Bis zu drei verschiedene Skalen auf einem Referenzmaterial (gilt nicht für Brinell-Werkstoffe). Ein gelasertes Raster auf der Oberfläche für genaue Eindringabstände. Alternative ASTM. akkreditierte Kalibrierung. Doppelte Kalibrierung nach ISO- und ASTM-Normen. Vergleichen Sie die Oberflächengrößen für die Bewertung des Preis-/Leistungsverhältnisses. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie nicht finden, was Sie suchen.

Merkmal:

  • Abmessungen: 60 x 60 x 16 mm
  • Akkreditierungsstandard: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Akkreditierungsstelle: DAkkS
  • Eindringkörper: Kugeleindringkörper
  • Kugeldurchmesser mm: 1,5875
  • Material: Aluminium
  • Methode: Rockwell
  • Oberfläche: 3.600 mm²
  • Produktpalette: HR-110MR
  • Produktpalette: HR-210MR
  • Produktpalette: HR-430MR
  • Produktpalette: HR-320MS
  • Produktpalette: HR-430MS
  • Produktpalette: HR-530
  • Produktpalette: HR-610
  • Produktpalette: HR-620
  • Prüfkraft kgf: 150
  • Prüfkraft N: 1471
  • Skala 1: HRGW
  • Standard: ISO 6508-3
  • Vorläufige Testkraft kgf: 10
  • Vorläufige Testkraft N: 98,07

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb