• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Härtevergleichsplatte Rockwell 31 HRA ISO 6508-3 ASTM E18 Doppelkalibrierung mit DAkkS Zertifikat 60x60x16mm Aluminium

Artikel-Nr.: 63ETB001D
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Härtevergleichsplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 63ETB001D
Herstellernummer 63ETB001D
L-Nummer L40700 802
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Härtereferenzmaterialien in der Qualitätskontrolle: Der Schub für Ihre Prozesssicherheit! Die vom Benutzer durchgeführte tägliche Verifizierung wird in den entsprechenden Härteprüfstandards beschrieben und trägt wesentlich zum Qualitätsmanagement bei. Im täglichen Verifikationsprozess werden alle Parameter des Härteprüfsystems, die sich bis zum Härtewert aufbauen, durch Eindrücke auf den Härtevergleichsplatten untersucht. Diese periodische Überprüfung der Maschine anhand von Härtevergleichsplatten sollte unmittelbar vor dem täglichen Start des Prüfplans durchgeführt werden. Wenn das Gerät nur einmal pro Woche verwendet wird, sollte die Überprüfung nur an diesem Tag durchgeführt werden. Im Drei-Schicht-Betrieb wird zu Beginn jeder Schicht eine Überprüfung empfohlen. Eine entsprechende Dokumentation erhöht die Prozesssicherheit, da Wertverschiebungen aufgrund von Schäden oder Fehlfunktionen leicht erkannt werden können. Eine umfassende direkte und indirekte Überprüfung sollte einmal jährlich im Rahmen einer Kalibrierung durchgeführt werden. Die direkte Prüfung umfasst Prüfkraft, Messsystem, Prüfzyklus und Eindringkörper. Indirekte Tests unter Verwendung von Härtevergleichsplatten zeigen das korrekte Zusammenspiel aller Parameter an, die bei der direkten Überprüfung des Messgerätes überprüft wurden. Außerdem kann mit den Härtevergleichsplatten auch die Wiederholbarkeit der Ergebnisse des Härteprüfgerätes überprüft werden. Mitutoyo bietet ein umfassendes Sortiment an Härtereferenzmaterialien (Härtevergleichsplatten) für Ihr Qualitätsmanagementverfahren an. Mitutoyo-Referenzmaterialien: High-End-Qualität Made in Germany. Unabhängige DAkkS-Kalibrierung nach DIN EN ISO und/oder ASTM in einem akkreditierten Labor. Mehrfachkalibrierungen (bis zu drei Skalen auf einer Härtevergleichsplatte und Oberflächengitter auf Anfrage). Große quadratische oder rechteckige Fläche mit großem Platzvorteil gegenüber dreieckigen oder runden Härtevergleichsplatten. Kurze Lieferzeit.

Merkmal:

  • Abmessungen: 60 x 60 x 16 mm
  • Akkreditierungsstandard: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Akkreditierungsstelle: DAkkS
  • Material: Aluminium
  • Methode: Rockwell
  • Oberfläche: 3.600 mm²
  • Produktpalette: HR-110MR
  • Produktpalette: HR-210MR
  • Produktpalette: HR-430MR
  • Produktpalette: HR-320MS
  • Produktpalette: HR-430MS
  • Produktpalette: HR-530
  • Produktpalette: HR-610
  • Produktpalette: HR-620
  • Prüfkraft kgf: 60
  • Prüfkraft N: 588,4
  • Skala 1: HRA
  • Standard: ISO 6508-3
  • Vorläufige Testkraft kgf: 10
  • Vorläufige Testkraft N: 98,07

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb