• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetallkugel Brinel Ø5,0mm, ASTM E-10 mit DAkkS-Zertifikat 1stk.

Artikel-Nr.: 63BAL011
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Inhalt Einzelteil
Produktart Eindringkörper
Durchmesser 5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 63BAL011
Herstellernummer 63BAL011
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Merkmal:

  • Akkreditierungsstandard: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Akkreditierungsstelle: DAkkS
  • Alte Artikelnummer: 19BAA509ASTM
  • Kalibrierung: mit
  • Kugeldurchmesser mm: 5
  • Material: Hartmetall
  • Methode: Brinell
  • Methode: Kugeleindringtest
  • Produktpalette: HR-100
  • Produktpalette: HR-200
  • Produktpalette: HR-300
  • Produktpalette: HR-400
  • Produktpalette: HR-500
  • Produktpalette: HR-600
  • Produktpalette: AR-10, AR-20
  • Produktpalette: ARK
  • Standard: ISO 6506-2
  • Typ: Ersatz-Hartmetallkugel