• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zugangssicherung drehbar Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 63962
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63962
EAN / GTIN 4031405639621
Herstellernummer 063962

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durch die manuelle Betätigung des Kipphebels wird die mechanische Verriegelung der Zugangssicherung über eine Federmechanik geöffnet und durch eine automatische Verriegelung per Hand geschlossen
  • Einsetzbar bei Notleiteranlagen
  • Öffnungsrichtung rechts und links montierbar, mit integriertem Anschlag

Merkmal:

  • Material: Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren