Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Satz Schraubendreher-Einsätze für Torx® 1/2 Zoll-Vierkant 10-teilig, Anzahl Einsätze: 10

Artikel-Nr.: 639503 10

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Einsätze Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 639503 10
Herstellernummer 639503 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123;
Insertos de llave de vaso
según DIN 3124.
Cuadrados interior / exterior según DIN 3120.

Aplicación:

Para tornillos Torx® interiores con rosca M4 − M14.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado

Volumen de suministro:

Insertos para destornilladores
para Torx®: 10 uds. n.º 643630
tam. TX20; TX25; TX27; TX30;
2×TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Almacenamiento en: caja de plástico ABS