Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Juegos de vasos de punta para Torx®, cuadrado de 1/2 pulgada 10 piezas, Número de insertos: 10

Número de artículo: 639503 10

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de insertos Establecer precio 10 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 639503 10
Número del fabricante 639503 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123;
Insertos de llave de vaso
según DIN 3124.
Cuadrados interior / exterior según DIN 3120.

Aplicación:

Para tornillos Torx® interiores con rosca M4 − M14.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado

Volumen de suministro:

Insertos para destornilladores
para Torx®: 10 uds. n.º 643630
tam. TX20; TX25; TX27; TX30;
2×TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Almacenamiento en: caja de plástico ABS