Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Satz Schraubendreher-Einsätze für Torx® 1/2 Zoll-Vierkant 10-teilig

Artikel-Nr.: 639503

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Einsätze Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 639503
EAN / GTIN 4045197219787
Herstellernummer 639503
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs-/Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123;
Steckschlüsseleinsätze
nach DIN 3124.
Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Verwendung:

Für Innen-Torx®-Schrauben mit Gewinde M4 − M14.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Lieferumfang:

Schraubendrehereinsätze
für Torx®: 10 St. Nr. 643630
Gr. TX20; TX25; TX27; TX30;
2×TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox