{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| ukupna duljina | 200 mm | |
| Površina | izolacija plastikom | |
| sa zglobnom glavom | Ne | |
| s okretnom glavom | Ne | |
| s funkcijom čekića | Ne | |
| s QuickRelease-om | Ne | |
| Glava račne može se skinuti s drške | Ne | |
| Okretna ručka | Ne | |
| kontinuirano izvlačenje | Ne | |
| Vrsta proizvoda | Račna |
| Broj artikla | 637681 3/8 | |
| EAN / GTIN | 4067263120711 | |
| Broj proizvođača | 637681 3/8 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |