• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifvlies

Artikel-Nr.: 63723022016
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63723022016
EAN / GTIN 4014586233741
Herstellernummer 63723022016
L-Nummer L00010 1702

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schleifvlies
  • Mit Wellenfaltung, Breite ca. 30 mm, Bohrung 14 mm, für leichte Entgratarbeiten, Desoxidation, leichte Schleifarbeiten, dekorative Arbeiten

Merkmal:

  • Ø 200 mm