6-kant-Einsatz 3/8 Zoll Surface Drive, Schlüsselweite: 15mm

Artikel-Nr.: 637125 15
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 867 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Material Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb für Außen-Sechskant (Surfacedrive)
Länge gesamt L 27 mm
Norm DIN 3124
Herstellungsverfahren geschmiedet
Größe Antrieb, Innenvierkant 3/8 Zoll
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant (Surfacedrive) 15 mm
Durchmesser außen, für Außen-Sechskant (Surfacedrive) 20,9 mm
Produktart Steckschlüssel-Einsatz
Oberfläche verchromt
Set/ Satz nein
Antrieb Innenvierkant
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 637125 15
EAN / GTIN 4045197497369
Herstellernummer 637125 15
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach DIN 3120.
Die Surface Drive-Schlüsselöffnung erlaubt einen festeren Passsitz und eine höhere Wirkungskraft. Der Druck wirkt direkt auf die Fläche der Muttern und Schrauben, empfindliche Kanten werden geschont. Auch Zwischenmaße z. B. in Zoll (A/F, BSF, BSW) und abgenutzte Schrauben können mit dem Surface Drive angezogen oder gelöst werden.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.