• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspannb. Futuro 13 mm, B 16

Artikel-Nr.: 636343000
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Bohrfutter schlüssellos

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 636343000
EAN / GTIN 4007430429612
Herstellernummer 636343000
L-Nummer L01750 930
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlüsselloses Spannen von Einsatzwerkzeugen an handgeführten und stationären Bohrmaschinen
  • Bei zunehmendem Schnittdruck an der Bohrschneide spannt das Bohrfutter selbsttätig nach
  • Auch nach härtester Beanspruchung lässt sich das Bohrfutter leicht von Hand öffnen
  • Für höchste Beanspruchung
  • Nur für Maschinen mit Rechtslauf
  • Nicht schlagbohrfest

Merkmal:

  • Außen-Ø: 40.5 mm
  • Gewicht: 0.6 kg
  • Innengewinde: B16
  • Länge (geschlossen): 103 mm
  • Spannweite: 1 - 13 mm