• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zündkerzeneinsatz mit Magnet 20,8 mm 1/2″

Artikel-Nr.: 6361420
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6361420
EAN / GTIN 4010886636145
Herstellernummer 6361420
L-Nummer L60160 5907

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit 2 Magneten
  • Zur Anwendung unter schwierigen Platzverhältnissen mit Betätigungswerkzeugen mit 3/8″ bzw. 1/2″ Vierkantantrieb oder Drehstift Ø 8 mm
  • Mit kräftigen Minimagneten innerhalb der 6-kant Fläche, diese halten die Zündkerze zuverlässig direkt am Sechskant fest
  • Freie Aufnahmekammer lässt der Zündkerze viel Platz und erleichtert das Aufstecken
  • Der Keramikkern der Zündkerze bleibt unberührt
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • Köpfe feingeschliffen

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
  • Durchmesser 1 [mm]: 27,5
  • Gesamtlänge [mm]: 64 mm
  • Kopftiefe 1 [mm]: 7
  • Kopftiefe 2 [mm]: 30,5
  • Material: Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Schlüsselweite [AF]: 13/16
  • Schlüsselweite [mm]: 20,8
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein