Verlängerung, 3/8 Zoll, ganze Länge: 125mm

Artikel-Nr.: 635420 125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
785 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Chrom-Vanadium-Stahl
Länge gesamt L 125 mm
Antrieb Vierkant
Abtrieb Innenvierkant
Norm DIN 3120; DIN 3123
Größe Antrieb, Vierkant 3/8 Zoll
Produktart Verlängerung
Oberfläche verchromt
Set/ Satz nein
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 635420 125
EAN / GTIN 4045197643513
Herstellernummer 635420 125
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Norm:

Außenvierkante nach DIN 3120-A 10 mit federnder Kugel, Innenvierkante nach DIN 3120-C 10 mit Rillen.
DIN 3123-B 10

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.