• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher-Satz 8-teilig 1/8-9/16AF

Artikel-Nr.: 6348830
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 6348830
EAN / GTIN 4010886634882
Herstellernummer 6348830
L-Nummer L60160 5618
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gängigste Größen im Set
  • In blauer PVC-Tasche
  • Chrom-Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt

Merkmal:

  • Aufbewahrung: PVC-Tasche
  • Form der Klinge: Sechskant
  • Material: 61CrSiV5
  • Oberfläche: verzinkt
  • 1000 V isoliert: nein
  • Abrollschutz: nein
  • antimagnetisch: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Farbcodierung: nein
  • Griff vorhanden: nein
  • Kappe drehbar: nein
  • Kugelkopf: nein
  • Schlagkappe: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein