• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hakenschlüssel, DIN 1810 Form B, 180-195 mm

Artikel-Nr.: 6338010
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Hakenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6338010
EAN / GTIN 4010886633809
Herstellernummer 6338010
L-Nummer L60160 1876
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 1810 Form B
  • Für Kreuzlochmuttern nach DIN 1816
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 130 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 15 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 465 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 14,3 mm
  • Material: Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: manganphosphatiert
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 180-195
  • Zapfenbreite/-Ø: 10,0 mm
  • Zapfenhöhe: 8,0 mm