• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hakenschlüssel, DIN 1810 Form B, 80-90 mm

Artikel-Nr.: 6337390
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Hakenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6337390
EAN / GTIN 4010886633731
Herstellernummer 6337390
L-Nummer L60160 3172
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 1810 Form B
  • Für Kreuzlochmuttern nach DIN 1816
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 60 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 9 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 280 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 8,5 mm
  • Material: Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: manganphosphatiert
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 80-90
  • Zapfenbreite/-Ø: 6,0 mm
  • Zapfenhöhe: 6,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein