• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montierhebel 24″, 610 mm

Artikel-Nr.: 6332910
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Montiereisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6332910
EAN / GTIN 4010886633298
Herstellernummer 6332910
L-Nummer L60160 550

Beschreibung

Beschreibung:

  • Profilierte Form, massiv geschmiedet
  • Mit Schutzflächen für Leichtmetallfelgen
  • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 28 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 23 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 24
  • Gesamtlänge [mm]: 605 mm
  • Material: 31CrV3
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein