Verlängerung, 1/4 Zoll, ganze Länge: 50mm

Artikel-Nr.: 632400 50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
390 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 50 mm
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Produktart Verlängerung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 632400 50
EAN / GTIN 4018754012206
Herstellernummer 11010001
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Außenvierkante nach DIN 3120 A 6,3 mit federnder Kugel, Innenvierkante nach DIN 3120.
Durch versenkte Innenvierkante, angekuppte Außenvierkante und vier Einschnapprillen lassen sich die Antriebs- und Verbindungsteile „blind“ zusammenstecken.

Norm:

DIN 3123-B 6,3

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.