HAZET® Handknarre Feinzahn, umschaltbar,, mit 1/4 Zoll Vierkant, 90 Zähne, Länge 116 mm

Artikel-Nr.: 632389 1/4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Norm DIN 3120
ganze Länge 116 mm
Zähnezahl 90
Arbeitswinkel 4 Grad
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Produktart Ratsche
USP1 Feinzahn, umschaltbar,
USP2 90 Zähne, Länge 116 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 632389 1/4
EAN / GTIN 4000896226917
Herstellernummer 863HP
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Umschalthebel für Rechts- und Linksgang, Arbeitswinkel 4°.
Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.

Norm:

Außenvierkante nach DIN 3120-A 6,3 mit federnder Kugel, Innenvierkante nach DIN 3120.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.