• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rückenschutzstrebe 3.000mm lang Stahl feuerverzinkt

Artikel-Nr.: 63235
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63235
EAN / GTIN 4031405632356
Herstellernummer 063235
L-Nummer L90110 302

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rückenschutzstrebe 3.000 mm lang

Merkmal:

  • Länge: 3000 mm
  • Material: Stahl verzinkt , Stahl feuerverzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren