• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Saugschlauch Ø 32 mm,L-3,5 m,ASA 25/30 L PC/Inox

Artikel-Nr.: 631337000
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
Produktart Schlauch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 631337000
EAN / GTIN 4007430249852
Herstellernummer 631337000
L-Nummer L01760 58

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlauch-Länge 3,5 m (nicht antistatisch) inkl. Handgriff-Zwischenstück und Anschlussmuffe mit Nebenluftöffnung
  • Standardausrüstung bei ASA 25 L PC und ASA 30 L PC Inox

Merkmal:

  • Anschluss-Ø, außen: 27 mm
  • Drehausgleich: beidseitig
  • Schlauchlänge: 3.5 m
  • Schlauch-Ø, außen: 40 mm
  • Schlauch-Ø, innen: 32 mm