• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kappschiene KFS 44

Artikel-Nr.: 629016000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Führungsschiene

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 629016000
EAN / GTIN 4061792198616
Herstellernummer 629016000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mobile, kompakte Lösung für winkelgenaue Kappschnitte direkt am Einsatzort, ideal auf dem Dach oder an montierten Werkstücken
  • Koppelbar mit den Metabo Handkreissägen KS 18 LTX 66 BL, KS 18 LTX 57, KS 66 FS, KS 85 FS
  • Winkelschnitte bis 60° mit Rastpositionen bei gängigen Winkeln
  • Der integrierte Rückholmechanismus bringt die Säge nach dem Schnitt zurück in Startposition
  • Einfaches Koppeln der Handkreissäge durch Schnellverschluss
  • Splitterschutz reduziert Ausrisse beim Sägen
  • Haftbelag für sicheren, rutschfesten Halt sowie Schutz der Werkstückoberfläche

Merkmal:

  • Gesamtlänge: 834 mm
  • Gewicht: 1640 g
  • Schnittlänge: 440 mm