Gelenk-Stirnlochschlüssel gekröpft, größter ⌀ / Zapfen-Nenn-⌀: 40/3mm

Artikel-Nr.: 628810 40/3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

größter ⌀ / Zapfen-Nenn-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 764C
Herstellerbezeichnung 764CC
größter-⌀ 40 mm
Zapfen-Nenn-⌀ 3 mm
ganze Länge 158 mm
Zapfenentfernung verstellbar a 18 mm - 40 mm
Zapfengewinde M4
Produktart Stirnlochschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 628810 40/3
EAN / GTIN 4020772051051
Herstellernummer 51052
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Ausführung:

Spezialstahl, hochkant geschliffen, im Brünierton angelassen.
Gekröpft, mit auswechselbaren Zapfen.

Verwendung:

Für Zweilochmuttern.

Hinweis:

Zapfen-⌀ = Zapfen-Nenn-⌀ − 0,1 mm; Toleranzfeld h12.