• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stecktülle ISO 6 mm

Artikel-Nr.: 628740000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 628740000
EAN / GTIN 4007430263032
Herstellernummer 628740000
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für die Verwendung mit ISO- und UNI-Kupplungen

Merkmal:

  • Anschlussgröße: 6 mm
  • Ausführung: mit Tülle
  • Verkaufseinheit: 1
  • Verpackung: SB-verpackt