{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, silber | Silbergrau | |
| Verpackung | lose | |
| Farbe | silber | |
| Durchmesser Schlauch innen | 9 mm | |
| Produktart | Kupplung | |
| Anzahl Teile | 1 St. | |
| Art Anschluss | Schlauchanschluss | |
| Material | Messing | |
| Norm | ISO 228 |
| Artikelnummer | 628707000 | |
| EAN / GTIN | 4007430262974 | |
| Herstellernummer | 628707000 | |
| L-Nummer | L01760 101025 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |