• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt ″power cut wood - classic″, 235x30, Z24 WZ 18°

Artikel-Nr.: 628677000
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Blatt-⌀ D 235 mm
Bohrungs-⌀ 30 mm
geeignet für Material Holz
Anzahl Zähne 24
Produktart Kreissägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 628677000
EAN / GTIN 4061792186781
Herstellernummer 628677000
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für grobe und mittelfeine Zuschnitte bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf
  • Gute Schnittergebnisse bei Längsschnitten in Vollholz

Merkmal:

  • Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung: 235 x 2.8 x 30 mm
  • geeignet für: KS 85 FS
  • Material: HW/CT
  • Spanwinkel: 18°
  • Stammblattdicke: 2 mm
  • Verpackung: Karton
  • Zähnezahl: 24
  • Zahnform: WZ