• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM-Fräser, KUD 080652 / 6 - MX

Artikel-Nr.: 628350000
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
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628350000
EAN / GTIN 4007430228253
Herstellernummer 628350000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hartmetallfräser mit Kreuzverzahnung für allgemeine Anwendungen. Die Kreuzverzahnung ermöglicht ein angenehmes Arbeiten und eine bessere Kontrolle. Durch die verbesserte Schnittfreudigkeit erhöht sich der Materialabtrag. Geeignet für nahezu alle Metalle, wie z.B. Stahl gehärtet, ungehärtet, rostfreier Stahl, Titan, Messing, Kupfer, Gusseisen, Bronze.
  • Anwendungsbeispiele: Entgraten, Konturenbearbeitung, Flächenbearbeitung, Ausfräsen von schwer zugänglichen Stellen, Bearbeitung von spitzen Winkeln
  • Zur Bearbeitung von Konturen und zum Entgraten von Innenbohrungen. Speziell zum Ausfräsen schwer zugänglicher Stellen geeignet.

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 6 mm
  • Gesamtlänge: 52 mm
  • Kopf-Ø: 8 mm
  • Schaft-Ø: 6 mm
  • Verzahnung: Kreuzverzahnung