• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM-Fräser, ZYAS 122570 / 6 - MX

Artikel-Nr.: 628344000
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
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628344000
EAN / GTIN 4007430228185
Herstellernummer 628344000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hartmetallfräser mit Kreuzverzahnung für allgemeine Anwendungen. Die Kreuzverzahnung ermöglicht ein angenehmes Arbeiten und eine bessere Kontrolle. Durch die verbesserte Schnittfreudigkeit erhöht sich der Materialabtrag. Geeignet für nahezu alle Metalle, wie z.B. Stahl gehärtet, ungehärtet, rostfreier Stahl, Titan, Messing, Kupfer, Gusseisen, Bronze.
  • Anwendungsbeispiele: Entgraten, Konturenbearbeitung, Flächenbearbeitung, Ausfräsen von schwer zugänglichen Stellen, Bearbeitung von spitzen Winkeln
  • Für allgemeine Anwendungen. Ideal geeignet für Innenkonturen.

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 25 mm
  • Gesamtlänge: 70 mm
  • Kopf-Ø: 12 mm
  • Schaft-Ø: 6 mm
  • Verzahnung: Kreuzverzahnung