• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM-Fräser, ZYAS 102064 / 6 - MX

Artikel-Nr.: 628343000
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 628343000
EAN / GTIN 4007430228178
Herstellernummer 628343000
L-Nummer L01750 1999
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hartmetallfräser mit Kreuzverzahnung für allgemeine Anwendungen. Die Kreuzverzahnung ermöglicht ein angenehmes Arbeiten und eine bessere Kontrolle. Durch die verbesserte Schnittfreudigkeit erhöht sich der Materialabtrag. Geeignet für nahezu alle Metalle, wie z.B. Stahl gehärtet, ungehärtet, rostfreier Stahl, Titan, Messing, Kupfer, Gusseisen, Bronze.
  • Anwendungsbeispiele: Entgraten, Konturenbearbeitung, Flächenbearbeitung, Ausfräsen von schwer zugänglichen Stellen, Bearbeitung von spitzen Winkeln
  • Für allgemeine Anwendungen. Ideal geeignet für Innenkonturen.

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 20 mm
  • Gesamtlänge: 64 mm
  • Kopf-Ø: 10 mm
  • Schaft-Ø: 6 mm
  • Verzahnung: Kreuzverzahnung