• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt ″fibercement cut - professional″, 160x20 Z4 PCD FZ 5°

Artikel-Nr.: 628287000
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Spanwinkel 5
Blatt-⌀ D 160 mm
Bohrungs-⌀ 20 mm
Anzahl Zähne 4
Produktart Kreissägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 628287000
EAN / GTIN 4061792173668
Herstellernummer 628287000
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Speziell für den Einsatz in zement- und gipsgebundenen Span- und Faserplatten
  • Sehr lange Lebensdauer und hohe Schnittqualität durch PCD-Zähne (polykristalliner Diamant) im Vergleich zu hartmetallbestückten Standard-Sägeblättern
  • Geringe Geräuschentwicklung bei gleichzeitig schnellem Sägefortschritt

Merkmal:

  • Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung: 160 x 2.2 x 20 mm
  • geeignet für: KS 55 / KS 55 FS / KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus
  • Material: PCD
  • Spanwinkel: 5°
  • Stammblattdicke: 1.6 mm
  • Verpackung: Karton
  • Zähnezahl: 4
  • Zahnform: FZ