• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Forstnerbohrer 18x90 mm

Artikel-Nr.: 627584000
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
Produktart Holzbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627584000
EAN / GTIN 4007430064516
Herstellernummer 627584000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Forstnerbohrer, ähnlich DIN 7483 G mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und 2 Ringschneiden
  • Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, furnierten Holzplatten usw.
  • Zum Bohren von Sacklöchern geeignet

Merkmal:

  • Durchmesser: 18 mm
  • Gesamtlänge: 90 mm
  • Schaft-Ø: 10 mm
  • Verkaufseinheit: 1